Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-manteau Chaville

Patère (porte-manteau) Chaville
PORTE MANTEAU CHAVILLE

Art. N° 0683507160

-,--

Porte-manteau Chaville

Art. N° 0683507160

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

En aluminium poli
  • Saillie : 55 mm

  • Livré sans vis

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationS'utilise dans les ateliers, les bureaux, les vestiaires...

Couleur

Couleur alu

Longueur

55 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

60 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques