Sacoche de ceinture, porte-marteau
PORTE MARTEAU-110X70X160MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sangle élastique sur l'extérieur pour stylos et petits tournevis
- Boucle de ceinture et porte-marteau en polyester de qualité supérieure (1 680 deniers)
Les outils illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Pour largeur de courroie | 70 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 93 g |
Capacité de charge max. | 3 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!