Porte-outil
Mandrin porte taraud à entrainement 6 pans et 1/4
PORTE-OUTILS 1/4'', M5-12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peut être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre.
Petite taille entre porte-outils. La longueur totale n'augmente pas lorsqu'une clé mixte à cliquet est utilisée.
Adapté à une utilisation avec différents outils
- Cliquets, poignées en T, multi-angle cliquets, les extensions et les joints de cardan 1/4"
- Tournevis cruciformes à 1/4"
- Les clés mixtes de 13 mm, les clés polygonales et les clés à cliquet.
- Les perceuses avec un carré d'entrainement de 1/4".
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Taraud M5 - M12, quatre pans mâle 4,5 -8mm |
Entrainement extérieur | SW13 |
Longueur | 40 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!