Portemanteau plastique 3 patères 400mm
Patère à manteaux triple
PORTEMANTEAU-3 TETES-PLASTIC HEAD-390MM
Art. N°
0683507110
EAN 4045989647576
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Prêt à poser
- Patères plastiques polyamides blanc nacré
- Lice en aluminium laquée blanc nacré
- Fixation invisible
- Distance entre les points de fixation des patères : 175 mm
- Diamètre de vis pour la fixation des patères : Ø 4 mm
- Livré sans cheville ni visserie
![]() | |
Matière | Plastique - polyamide PA |
Couleur | Blanc crème |
Longueur | 400 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 66 mm |