Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poste à souder TIG V160-TP CC

Poste à souder TIG DC 160
POSTE A SOUDER TIG DC 160

Art. N° 0702400706

-,--

Poste à souder TIG V160-TP CC

Art. N° 0702400706

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Poste TIG automatique spécial inox : 160 A
Courant continu, avec ou sans mode pulsé

Poste TIG professionnel automatique


  • Arrivée automatique du gaz à la torche

  • Plage de réglages : 10 - 160 ampères

Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc


  • HF = à distance

  • Lift Arc = par grattage

Mode pulsé


  • Améliore le contrôle du bain de soudure

  • Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines

Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)


  • Secteur 230 V

  • Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène

Ventilation optimale


  • Favorise la puisance de soudage

Technologie onduleur inverter


  • Régulation électronique de la puissance

  • Protection contre les surtensions

Procédé MMA


  • Idéal pour des électrodes Ø 3,2 (maxi 4)

  • Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage

  • Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique

  • Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode

EN 60974-1, EN 60974-3 et EN 60974-10

2 ans garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Onduleur de soudage portatif, pour le procédé TIG en courant continu (DC) et le procédé MMA (électrode enrobée)


Poste idéal sur acier, inox, cuivre et autres matériaux soudables en courant continu


ATTENTION : ne soude pas l'aluminium


Cette machine compacte, portative et polyvalente permet aussi bien le soudage sur chantier ou en atelier

Mode d'emploi

Poste livré dans une boîte cartonnée comprenant une torche TIG, un tuyau gaz, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères

Tension nominale

70 V/CC

Électrodes à souder

1,5 - 4,0mm

Tiges de soudage TIG à souder

1,0 - 3,2mm

Courant de soudage d'électrode min./max.

10-160 A

Courant de soudage TIG min./max.

10-160 A/CC

Temps en marche au courant max. (40 °C)

100 %

Poids du produit (par pièce)

10,7 kg

Indice de protection IP

IP 23

Hauteur

250 mm

Largeur

180 mm

Longueur

470 mm

Épaisseur de matériau à souder

Acier/acier inoxydable de soudage TIG, 1 - 4mm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit déquipement TIG

KIT DE MAINTENANCE TIG POUR D 1,6 MM

Pour torche WLV17/WLT17K TIG. <Diamètre/> 1,6 mm.
x 1 pcs
Kit déquipement TIG 2

KIT DE MAINTENANCE TIG D 2,4 MM

Pour torche TIG WLV17/WLT17K, Ø 2,4 mm.
x 1 pcs
Cagoule de soudeur S4

CAGOULE SOUDEUR TEINTE VAR 9-13 S4

La cagoule de soudeur S4 présente de nombreux avantages : elle est légère, compacte, robuste et sûre. Deux verres latéraux en polycarbonate offrent une excellente visibilité à 160° sur l'environnement proche.
x 1 pcs
Détendeur débilitre

DEBILITRE + TUYAU GAZ Ø 6

Soudage TIG-MIG-MAG
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques