Pot de descente OCTOPUS
Pot de descente OCTOPUS
POT DE DESC.OCTOPUS205X92MM PR DALLE BE.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Accueille les gaines électriques pour la descente dans les cloisons
- Entrées pour gaines ICTA prédécoupées sur la partie supérieure
1 entrée pour gaine Ø 20 mm
1 entrée pour gaine Ø 25 mm
- Entrées pour gaine ICTA prédécoupées latérales
1 entrée pour gaine Ø 20 mm
1 entrée pour gaine Ø 25 mm
- Le pot peut rester en place après décoffrage ou être retiré
- Equipé de collerette pour l'agrafage ou le clouage sur le plancher bois
- 8 crans de maintien pour le couvercle en périphérie
- 2 oreilles pour lien au ferraillage sur le dessus de la boîte
- Le couvercle déborbant peut être cloué ou agrafé
- Couvercle Art N° 0975 620 200 non livré avec la boîte
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 205 mm |
Hauteur | 92 mm |
Convient pour une épaisseur de plafond | 140 mm |
Convient pour tube (EN) | EN 25 |
Couleur | Vert |
Matière | Polypropylène, polyester, film polyéthylène |
Longueur x largeur | 205 x 77 mm |