Poubelle à pédale JVD
Poubelle à pédale JVD
POUBELLE A PEDALE 3L BLANC
Art. N° 9501024050
EAN 3324120004326
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disponible en Noir, Blanc ou inox brillant
- Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir.
- Protection caoutchouc à la base.
- Matière lisse très facile à entretenir
- Fabriquée en Europe
Fiches de données de sécurité(X)
Chambre d'hotel, salle de bain, sanitaire, salle de réfectoire, bureau
Désignation du type | à pédale |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 167 mm |
Profondeur | 167 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Acier ordinaire |
Diamètre | 167 mm |
Hauteur x largeur x profondeur | 270 x 167 x 167 mm |
Capacité | 3l |
Finition | Brut |