Brosse pouce pour peinture acrylique
Brosse pouce acrylique
Brosse pouce n°6 Acrylique
Art. N°
06933126
EAN 4045989374403
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour peinture acrylique
Soies
- Mélange 100 % synthétique : les soies résistent à l'eau
- Qualité des soies : fluidité dans l'application, la brosse ne corde pas
- Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité
- Montage sur fleur
- Coiffe de protection
Virole en acier inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces
Manche
- Bois, galbé et satiné
- Pointe couleur
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour moulures et surfaces larges
Longueur des poils | 74 mm |
Taille | 6 |
Diamètre de bague du pinceau | 29 mm |