Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poudre pour cordeau de traçage standard

Poudre pour cordeau de traçage standard
POUDRE TRACAGE BLANC STANDARD 1KG

Art. N° 071370098
EAN 4058794743005

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Poudre de craie
  • Les biberons disposent de capuchon facilement refermable.

  • Disponible en différentes couleurs et conditionnements.

  • Stocker à l'abri de l'humidité.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Blanc

Poids net

1 kg

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fil à plomb darchitecte

FIL A PLOMB DARCHITECTE

Fil tressé pour une meilleure stabilité
x 1 pcs
Fil à plomb de maçon

FIL A PLOMB DE MACON 800 GR

Fil tressé pour une meilleure stabilité
x 1 pcs
Cordeau de traçage Maxi

CORDEAU MAXI 30M

Grande capacité.
x 1 pcs
Cordeau de traçage W-Twin

CORDEAU W TWIN 30M

Boîtier polypropylène
x 1 pcs
Cordeau de traçage Souris

CORDEAU ALU SOURIS 30M

Boitier en aluminium
x 1 pcs
Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

CORDEAU ABS 30M

En ABS
x 1 pcs
Corde de rechange Corde de rechange pour cordeaux

CORDE DE RECHANGE 100M

Pour modèle Souris et ABS.
x 1 pcs
Enrouleur de cordeau Twistline

ENROULEUR DE CORDE 100M TWISTLINE

Corde jaune tressée de longueur 100 m et de diamètre 1,5 mm
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques