Traverse de verrouillage Pour le chargement sur deux niveaux KAT Combi
Poutre d'arrimage KAT Combi à charge sur 2 niveaux
POUTRE D'ARRIMAGE COMBI 1100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La poutre d'arrimage vous permet d'obtenir un effet de blocage optimal dans un rail combi.
Fabrication à partir de tube carré en aluminium haute résistance
Extrêmement léger pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.
Poutre de blocage télescopique pour une utilisation flexible
Fiches de données de sécurité(X)
Blocage positif
Force de blocage | 1100 daN |
Plage de réglage min./max. | 2440-2510 mm |
Option de montage | Horizontal |
Matière | Aluminium |
Section transversale de profil, longueur x largeur | 91 x 65 mm |