Presse à vis de menuisier
Presse à vis de menuisier
PRESSE A VIS DE MENUISIER 160X80 MM
Art. N°
069595016
EAN 4011231607995
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rail en acier étiré à froid, profilé, cranté 6 chants, zingué
- Valet et coulisseau en fonte malléable haute résistance
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail, en acier traité, cranté
- Vis roulée à pas trapézoïdal, brunie
- Poignée de serrage ergonomique bimatière
- Rotule en acier inoxydable à la vis de serrage
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage max. | 160 mm |
Largeur de profilé (B) | 80 mm |
Épaisseur de profilé (L2) | 6 mm |