Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Presse de charpentier

Presse de charpentier
PRESSE DE CHARPENTIER 800MM

Art. N° 0714675965

-,--

Presse de charpentier

Art. N° 0714675965

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Outil de serrage maniable

Serre-joint fixe avec embout à enfoncer dans des chevrons


Pour un serrage régulé et sécurisé



Renfoncements des deux côtés de la barre fixe


Pour faire levier à l'aide d'un marteau de charpentier



Surface de frappe pour enfoncer le serre-joint



Plaque de pression amovible, extrudée à froid et zinguée


Adaptation optimale au matériau



Axe avec filetage trapézoïdal roulé et trempé à froid, roulement fluide


Poignée en T pour les applications très contraignantes



Rail profilé en acier de qualité étiré à froid, zingué


Bonne résistance à la corrosion et grande stabilité

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Largeur de serrage externe max. (L max)

800 mm

Saillie (L1)

30 mm

Largeur de profilé (B)

30 mm

Épaisseur de profilé (L2)

15 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques