Presse-étoupe, laiton Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444
Presse-étoupe laiton métrique
PRESSE-ETOUPE-(E2J)-CLE22-M20X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réducteur de tension intégré
- Protection anti-torsion
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Pose facile
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M20 x 1,5 |
Diamètre de câble min./max. | 9-13 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 6 mm |
Surplat (SW) | 22mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Matière du joint d'étanchéité pour le filetage de raccord | Caoutchouc nitrile NBR |
Matière de l'insert lamellaire | Polyamide PA 6 V-2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!