Presse-étoupe, laiton Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444
Presse-étoupe laiton métrique
PRESSE ÉTOUPE LAITON MÉTRIQUE M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réducteur de tension intégré
- Protection anti-torsion
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Pose facile
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Diamètre de câble min./max. | 5-9 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 5 mm |
Surplat (SW) | 17mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Matière du joint d'étanchéité pour le filetage de raccord | Caoutchouc nitrile NBR |
Matière de l'insert lamellaire | Polyamide PA 6 V-2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!