Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Presse-étoupe, laiton Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444

Presse-étoupe laiton métrique
PRESSE ÉTOUPE LAITON MÉTRIQUE M50

Art. N° 096776050
EAN 4024835880497

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Réducteur de tension intégré

  • Protection anti-torsion

  • Grande plage d'étanchéité et de serrage

  • Pose facile

  • Fabriqué en Allemagne
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Filetage de raccordement

M50 x 1,5

Diamètre de câble min./max.

24-35 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

9 mm

Surplat (SW)

55mm

Température d'utilisation min./max.

-20 à 100 °C

Indice de protection IP

IP 68

Pression max.

5 bar

Matière

Laiton

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné

Matière du joint d'étanchéité pour le filetage de raccord

Caoutchouc nitrile NBR

Matière de l'insert lamellaire

Polyamide PA 6 V-2

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Contre-écrou, laiton Métrique conforme à la norme EN 60423

CONTRE ÉCROU LAITON MÉTRIQUE M50

x 50 pcs