Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Presse-étoupe, polyamide PG

Presse-étoupe PG PA6
PRESSE ÉTOUPE MÉTRIQUE PA PG 42

Art. N° 096781 042
EAN 4011231887830

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Réducteur de tension intégré

  • Grande plage d'étanchéité et de serrage

  • Pose facile

  • Fabriqué en Allemagne
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris clair RAL 7035

Filetage de raccordement PG

PG 42

Diamètre de câble min./max.

30-38 mm

Surplat

60mm

Température d'utilisation min./max.

-20 à 100 °C

Indice de protection IP

IP 68

Pression max.

5 bar

Matière

Polyamide - PA 6 V-2

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné

Diamètre de câble min.

30 mm

Diamètre de câble max.

38 mm

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

100 °C

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Contre-écrou, polyamide PG

CONTRE ÉCROU PA PG 42

x 50 pcs