Presse-étoupe, polyamide PG
Presse-étoupe PG PA6
PRESSE ETOUPE POLYAMID PG 7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réducteur de tension intégré
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Pose facile
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Filetage de raccordement PG | PG 7 |
Diamètre de câble min./max. | 3-6,5 mm |
Surplat | 15mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Polyamide - PA 6 V-2 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Diamètre de câble min. | 3 mm |
Diamètre de câble max. | 6,5 mm |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!