Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

Primaire AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre
PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Art. N° 089010062
EAN 4045989863846
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Indication
  • Le primaire pour plastique/bois/pierre réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement la boîte avec le couvercle en plastique intérieur après chaque utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.

  • Une fois ouvert, le primaire doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser le primaire s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.

  • Ne pas diluer le primaire ou le mélanger avec d'autres substances.

  • Le primaire AdhesionPlus peut entraîner l'apparition de résidus colorés sur la pierre naturelle. Se reporter au tableau des surfaces dans la fiche de données techniques.
Surface/matériauEtapes d'optimisationRemarques
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Aluminium anodiséProduit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier (St 37 etc.)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Composants en acier présentant un risque de corrosion : protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise.
Acier inoxydable (antirouille)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Peintures de finition bimatières (PU, époxy), primaires et peintures à base aqueuse bimatières, peintures cataphorèse, primaires (EP/2C)Produit nettoyant B and S Activating CleanerEn raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Revêtements poudrésProduit nettoyant B and S Activating CleanerDes tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide.
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMCProduit nettoyant B and S Activating CleanerPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
GFRP (polyester non saturé), face inerte1. Poncer légèrement avec du S 80
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
ABS1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
PVC dur1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
Verre (minéral)Produit nettoyant B and S Activating CleanerLa surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
VitrocéramiqueProduit nettoyant B and S Activating Cleaner
Produits en bois non traité et en bois (panneaux de particules)1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Pierre naturelle1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Peut provoquer une décoloration lorsqu'il est utilisé avec une pierre naturelle sensible (marbre).
Béton, mortier minéral et enduits1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Textiles, feutresB and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acierTest préliminaire requis ; la préhension de l'adhésif sur le tissu peut être suffisante.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le primaire AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre agit comme un agent liant entre les adhésifs et les plastiques (par exemple PVC, ABS, GRP, EP), bois et autres substrats poreux tels que la pierre et le béton. Ne convient pas aux plastiques présentant un risque de fissuration sous contrainte tels que le PE, le PP, le PTFE, le PMMA et le PC.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de


graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique. Bien agiter le flacon. Appliquer le primaire AdhesionPlus en couche uniforme et fine à l'aide d'un pinceau ou d'un feutre. Le temps de séchage est d'au moins 30 minutes.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Contenu

250 ml

Base chimique

Formulation de polyuréthane contenant des solvants

Couleur

Jaune transparent

Densité/conditions

1 kg/l / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1

Temps d'évaporation min.

30 min

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

10 à 35 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / ≤25°C, scellé, à la verticale, au sec et à l'abri de la lumière du soleil

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
x 48 pcs
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description :
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description :
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description :
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en latex naturel et chloroprène
Gant de protection chimique en latex naturel et chloroprène
Description :
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.