Primaire acide monocomposant
Primaire anti-corrosion mono-composant
PRIMAIRE ANTICORROSION SPRAY 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Application simple et rapide
- Excellente protection anticorrosion
- Bonne fluidité, séchage rapide
- Peut être peint mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Non compatible avec les produits à base polyester et époxy. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
Acier, acier zingué galvanisé, tôle brute, couches de peinture durcies, primaire de pièce de rechange, aluminium, polyester et plastique renforcé de fibre de verre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Effectuer un test de pulvérisation. Effectuer 2–3 passes (30–50 µm) à une distance de 20–30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Résine synthétique |
Couleurs disponibles | Gris moyen |
Couleur | Gris moyen |
Température de traitement | 20 °C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 60 min |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Épaisseur de revêtement max. | 50 µm |
Densité | 1,07 g/cm³ |
Distance de pulvérisation min. | 20 cm |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 670 g/l |
Distance de pulvérisation max. | 30 cm |
Teneur en solides min. | 23.6 % |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!