Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire isolant et étanchéifiant

Primaire isolant et étanchéifiant
PRIMAIRE ISOLANT BLANC 400ML

Art. N° 0890540

-,--

Primaire isolant et étanchéifiant

Art. N° 0890540

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Primaire isolant et étanchéifiant haut de gamme pour applications intérieures et extérieures

Excellent effet isolant et étanchéifiant


  • Adapté à diverses surfaces critiques

  • N'attaque pas le polystyrène

  • Sans composés aromatiques


Gain de temps.


  • Séchage rapide

  • Excellentes propriétés couvrantes

  • Rendement élevé
Indication

Avec des solvants très doux et peu odorants. Peut être peint avec toutes les peintures à émulsion, peintures alkydes et acryliques pouvant être diluées avec de l'eau ; cependant, il ne peut pas être peint avec des peintures bicomposants.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Prévient toute contamination critique comme les traces d'eau, la nicotine, les taches de fumée ou les traces de suie, les traits de crayon de couleur et les graffitis. Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.


Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Eliminer les corps étrangers. En présence de taches d'eau ou d'efflorescence, éliminer soigneusement ces impuretés avec une brosse dure et sèche. Ne pas nettoyer à l'eau.


Bombe :


Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Application par mouvements transversaux légers. Laisser le matériau sécher entre deux couches pour obtenir une isolation optimale.


Bidon de peinture :


Bien agiter le primaire isolant en étanchéifiant la surface avant utilisation ! Ne pas mélanger ou teinter avec d'autres couleurs. Utiliser uniquement des outils propres. Le matériau est prêt à l'emploi. Il est possible de diluer le produit avec un substitut de térébenthine ou un diluant pour résine synthétique, mais cela a un impact négatif sur l'effet isolant.


Pour une pulvérisation de type « airless », il est recommandé d'utiliser une dimension de buse comprise entre 0,019" et 0,023" et de respecter une pression de pulvérisation de 150 à 180 bar.

Base chimique

Copolymères acryliques

Couleur

Blanc

Niveau de brillance

Mat

Odeur/parfum

Solvanté

Temps de séchage hors poussière

10 min

Force de préhension

20 min

Conditions de temps de séchage hors poussière

à 20°C, 55% d'humidité relative

Revêtement/peinture possible

Oui, au bout de 30minutes

Conditions pour revêtement/peinture

à 20°C et 55% d'humidité

Température d’application mini

8 °C

Température d’application maxi

30 °C

Conditions d'application

surface sèche

Conditions de rendement

Par boîte, à 20°C et 55% d'humidité

Rendement (surface)

2 m²

Contenu

400 ml

Type de contenant

Aérosol

Durée de stockage après production

24 Mois