Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire safe + easy

Primaire colle pare-brise, Varioprimer safe + easy
HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S+E)-10M

Art. N° 0890024010

-,--

Primaire safe + easy

Art. N° 0890024010

-,--

Quantité

Cdt

x12 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres

Système 4 en 1


  • Favorise l'adhérence

  • Protection anticorrosion

  • Activateur

  • Protection contre les UV


Primaire noir séchant sous l'effet de l'humidité pour améliorer l'adhérence de la colle pour vitres sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, la peinture et divers métaux



Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes



Activateur pour vitres pré-enduites de PU/PVC



Lauréat du prix de l'innovation Automechanika

Indication

Agiter le récipient avant d'utiliser Varioprimer. Ne pas utiliser le primaire s'il est gélifié. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Système de prétraitement pour améliorer l'adhérence en cas de remplacement de pare-brise de voiture.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces de collage avec un nettoyant actif. Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Agiter Varioprimer avant utilisation. Appliquer avec un pinceau pour primaire ou un tampon applicateur. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture.

Type de contenant

Stick

Contenu

10 ml

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Noir

Temps d'évaporation min.

10 min

Temps d'évaporation max.

24 h

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative, comme primaire, protection anticorrosion, activateur

Température d’application mini

10 °C

Température d’application maxi

35 °C