Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Prise à 7 broches 24V

Prise à 7 broches 24 V
SOCLE ALU 7P 24S RACCORDEMENT VIS

Art. N° 051095113
EAN 4045989442515

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Données générales :


  • Version N conforme ISO 1185

  • Version S conforme ISO 3731

  • Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731

  • Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S


Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm²), 16 A (avec câble de 1,5 mm²)



Fourni avec presse-étoupe en caoutchouc

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage sur véhicule tracteur et sur remorque ou semi-remorque

Modèle de contact

Contact à vis

Matière du boîtier

Aluminium

Design

Type S

Couleur

Alu argent

Tension nominale

24 V/DC

ISO

3731

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.1,5 L=7MM

x 5000 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 7X1,5

Produits emballés
x 50 m
Spray pour contacts

CONTACT-SPRAY - 300 ML

Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
Spray de contact Désoxydeur

BOMBE-200ML-CONTACT OL DESOXYDANT

Désoxydeur en spray
x 1 pcs
Spray pour contacts Protection contre loxydation

BOMBE 200ML-CONTACT OS ANTI-OXYDANT

Protection contre l'oxydation en spray
Revêtement de protection des contacts électriques

BOMBE 200ML-CONTACT SL-VERNIS PROT.

Vernis de protection en spray transparent

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques