Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre
Prise électrique 16A
FICHE FEMELLE CLAPET 16A/250V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!