Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Prise pour connecteur rond entièrement isolé, insertion facile

Cosse cylindrique femelle isolée
COS CYLIND FEM ISOL M5 4-6MM2

Art. N° 05587569
EAN 4024835969895

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Matière : laiton

  • Couche zinguée galvanisée

  • Tension nominale max. 300 V

  • Insertion facile

  • Insertion du conducteur rapide, facile et sûre

  • Conforme à la directive RoHS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

4-6 mm²

Couleur

Jaune

Diamètre

5 mm

Température d'utilisation min./max.

-15 à 75 °C

Matériau isolant

Polychorure de vinyl