Produit de lessivage RENOSURF
Nettoyant Renosurf - lessivage mur, plafond et sol
lessive pour murs 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haut pouvoir de dissolution des corps gras
- Sans soude, sans solvant chloré et sans hydrocarbures
- Formulé à partir de tensio-actifs peu moussant
- Utilisation universelle sur la majorité des supports
- Utilisation possible avec un nettoyeur haute pression
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Remise à neuf des peintures à l'eau ou à l'huile, lessivage des murs, portes, plinthes et encadrement de fenêtre, dégraissage de pièces métalliques
Nettoyage des sols, carrosseries, sanitaires
RENOSURF s'applique à l'éponge, à la brosse, au pulvérisateur manuel ou au nettoyeur haute pression
Pour améliorer son efficacité vous pouvez utilisez de l'eau tiède pour la dilution
Laissez agir quelques minutes
Si besoin, rincez à l'éponge ou au jet
Dosage
- 1 volume pour 10 volumes d'eau : lavage de carrosserie, dégraissage important (hottes, pièces mécaniques, moteurs, etc) et nettoyage de sanitaires, vitres et chromes
- 1 volume pour 15 volumes d'eau : lessivage des murs, plafonds, portes, plinthes, encadrement de fenêtre (bois, PVC, aluminium). Remise à neuf des peintures à l'eau et à l'huile
- 1 volume pour 20 volumes d'eau : nettoyage des carrelages, sols plastiques, sols de garage
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune |
Biodégradabilité | 90% |