Profil de protection des arêtes
Profil de protection des arêtes
BANDE-PROTEC-BORD-DE-TOLE-1,5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance élevée à l'ozone, aux intempéries, aux rayons UV, aux alcalins et aux acides faibles
Fiches de données de sécurité(X)
Par exemple, pour la protection des bords en acier
Plage de serrage | 1,5 mm |
Largeur x hauteur | 4 x 10 mm |
Longueur | 10 m |
Design | Caoutchouc plein |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Dureté Shore A | 70 |
Résistance aux UV | Oui |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Noir |