Profil de ventilation en aluminium
Profil de ventilation en alu
PROFIL DE VENTIL. ALU 22X45X2500MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empêche les petits animaux de s'introduire dans les combles
- Longueur totale 2,50 m
- Les deux jambes sont perforées
Fiches de données de sécurité(X)
Satisfait aux exigences de la norme DIN 4108 relative à la protection ventilée des avant-toits ou des façades
Largeur 1 | 45 mm |
Largeur 2 | 22 mm |
Longueur | 2500 mm |
Couleur | Alu argent |
Matière | Aluminium |