Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche
Nez de marche pour extérieur
PROFILE NEZ MARCHE P MIN. 59MMX1.5M-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- ATTENTION : un nez de marche est soit utilisable à l'intérieur, soit à l'extérieur, pas les deux.
- Produit complet : livré avec profilé et bande antidérapante intégrée
Profilé en aluminium
- Grande résistance aux passages et à la glissance sur sol humide
Version plate
- Epaisseur totale de 3,7 mm, épaisseur de la semelle alu de 2 mm
- Angle d'attaque du profil optimisé (inférieur à 30°) pour ne pas être accidentogène
- Bande antidérapante contrastée de 3 cm
Version en cornière
- Angle droit qui épouse parfaitement le nez de marche
- Bande antidérapante contrastée de 5 cm
Version pour l'extérieur
- Résine antidérapante livrée avec le profilé
- Très résistant à l'usure et à l'arrachement, résistant à l'air salin et aux variations thermiques
- Insensible aux UV et aux intempéries
- Existe en longueur de 1,5 ou 3 m, en jaune ou noir
Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :
« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »
Rappel de l’arrêté du 7 janvier 2007 (voirie publique) :
« Le nez de la première et de la dernière marche est visible, avec un contraste visuel (…). Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum
Fiches de données de sécurité(X)
2. Apliquer l'adhésif directement sur le profilé en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif sur le profilé.
Couleur | Noir RAL 9005 |
Largeur | 59 mm |
Longueur | 1,5 m |
Matière | Aluminium |
Épaisseur | 3,7 mm |