Profilé de LED en aluminium
Profil LED encastré en aluminium
LED PROFIL ENCASTRÉ 24 MM 1 M
Art. N°
0976500360
EAN 4053479480800
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Version d'installation à l'extérieur de l'armoire
- Profil pour montage de réglette multi-LED 24 V
- Possibilité de couper le profilé à la longueur désirée
- Montage à l'extérieur de l'armoire
- Le cache-bornes latéral doit être commandé séparément
- Coupe-flux opalin à commander séparément
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Longueur | 1 m |