Projecteur de façade à LED avec boîtier fin
Projecteur LED de façade étanche IP 66
PROJECT. LED ETANCHE IP66-25W-2050LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longue durée de vie
- Inutile de changer d'ampoule.
Pas de temps de préchauffage
- Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.
Pas d'interrupteur sur le projecteur
Equipé d'un câble de raccordement HO5RN-F de 1,5 mètre, pas de fiche
Fiches de données de sécurité(X)
Applications d'éclairage classiques telles que les panneaux publicitaires, les façades de bâtiments et les parkings.
Puissance | 25 W |
Flux lumineux | 2330 lm |
Température de couleur | 4000 K |
Angle d'émission de lumière | 120 Degré |
Tension nominale | 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type d'éclairage | SMD |
Nombre de LED | 48 PCS |
Hauteur | 220 mm |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 45 mm |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Résistance thermique min. | -20 °C |
Résistance thermique max. | 50 °C |
Matière | Aluminium |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1,870 kg |
À intensité variable | Non |
Indice de protection IP | IP 66 |
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Longueur de câble | 1,5 m |
Résistance thermique min./max. | -20 à 50 °C |
Tension nominale min. | 100 V/CA |
Tension nominale max. | 240 V/CA |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |