Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Prolongateur mâle femelle conique

Prolongateur mâle femelle conique
PROLON 1/4MAL CON-3/8FEMEL CON LA NI

Art. N° 5577008143
EAN 4045989587704

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle
  • Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Compatible avec tous les fluides

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -20°C à +225°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisable pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d'eau industrielle, les gaz neutres, la vapeur et le vide

Raccord pneumatique (A)

1/4 pouce filet x 3/8 pouce taraud

Surplat (SW)

22mm

Longueur (L)

27 mm

Matière

Laiton

Filetage de raccordement

1/4 x 3/8 pouce

Finition

Nickelé

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques