Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Prolongateur mâle femelle conique en inox A4

Prolongateur mâle femelle conique en inox A4
PROLONG MAL FEMEL CONIC 1/8 1/4 A4

Art. N° 5579003181
EAN 4045989591688

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques.
  • Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Résistance mécanique

  • Etanchéité réalisée sans joint

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide

Raccord pneumatique (A)

1/8 pouce filet x 1/4 pouce taraud

Surplat (SW)

17mm

Longueur (L)

22 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Filetage de raccordement

1/8 x 1/4 pouce

Finition

Brut

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques