Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lot de 6 tapis antidérapants pour la protection des bords

Tapis antidérapant pour protection des bords
PROTECTION.DE.BORD-ANTIDÉRAPANT-KPAD6
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 332
EAN 4058794757231
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la protection des marchandises transportées et des sangles d'arrimage de charges

Coefficients élevés de frottement par glissement


Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ



Sécurité maximale


Grâce à l'effet antidérapant sur le côté chargement - testé et confirmé par plusieurs organismes de test



Seulement 4,5 mm d'épaisseur


Ainsi, totalement flexible, léger, compact et en mesure de garder sa forme



Résistant


A de nombreux acides, alcalins faibles ainsi que l'essence et le diesel



Minimise les dégâts sur les marchandises transportées, protège les sangles des charges avec des arêtes vives



Gain de temps sur le long terme


En raison de la fixation permanente sur la sangle d'arrimage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges

  • Pour les applications de logistique, d'industrie et de commerce

Désignation du type

KPAD6

Largeur

150 mm

Longueur

150 mm

Épaisseur

4,5 mm

Poids du produit (par pièce)

0,058 kg

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG10/11

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 1000

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec crochets poussoirs

SANGLE-ARRIMAGE-L-25MM-RZS20

ORSYMOBIL
Pour barre d'arrimage à tige
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 4000

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec crochets poussoirs

SANGLE ARRIMAGE L 25MM RZS50

ORSYMOBIL
Pour barre d'arrimage à tige
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec crochets rapprochés

SANGLE-ARRIMAGE-L-25MM-RZH50

ORSYMOBIL
Tensioning and lashing strap for securing and lashing loads according to EN 12195-2
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec crochet à linguet

SANGLE-ARRIMAGE-L-25MM-RZK50

ORSYMOBIL
For a variety of transportation tasks
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à rétraction automatique pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE AUTOMATIQUE T-ARZG

ORSYMOBIL
Pour la fixation et l'arrimage des charges
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement

SANGLE DARRIMAGE AUTOMATIQUE T-ARZK

ORSYMOBIL
Lashing strap for securing and lashing loads