Sweat-shirt de travail Job+
Sweat-shirt de travail Job+
SWEAT MODYF JOB+ ROYAL M
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu royal |
Taille | M |
Matière | 70% coton, 30% polyester |
Poids du tissu par m2 | 300 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |