Flacon pulvérisateur à pompe 360°
Pulvérisateur à pompe neutre 1L et 360°
PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 360° 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eléments en relief pour faciliter l'ouverture
Pulvérisateur robuste et ergonomique à longue poignée
- Sa faible force d'utilisation rend le travail moins fatiguant
- Peut également se fixer à la servante d'atelier
Étiquette pour identification du produit
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Noir |
Diamètre | 100 mm |
Hauteur | 275 mm |
Contenu | 1 L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!