Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion
Pulvérisateur d'huile anti-adhésive
PULVÉRISATEUR D'HUILE DE DÉCOFFRAGE-10 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Large gamme
Tuyau spiralé flexible de 2,5 m avec loquet de sécurité
Travail agréable
La lance de pulvérisation en laiton pivote à 360° et permet un travail confortable et sans fatigue en ajustant le sens.
Répartition optimale
La buse de précision fine à jet plat distribue l'huile de coffrage de manière homogène et sans excès.
Rapide et pratique à remplir
La grande ouverture du réservoir permet un remplissage rapide.
Sans saleté
La saleté ne peut pas pénétrer dans le réservoir grâce au couvercle d'entonnoir.
Rangement sécurisé
Les tubes peuvent être rangés en toute sécurité grâce au support.
Fiches de données de sécurité(X)
Volume de liquide | 10 L |
Capacité du récipient | 13 L |
Pression de service | 6 bar |
Conditions relatives à la capacité de débit | à 2 bar |
Capacité de débit | 0.64 L/min |
Température de fonctionnement max. | 40 °C |
Force de recul | 5 N |
Matière | Acier |
Hauteur x largeur | 650 x 255 mm |
Longueur du tuyau | 2,5 m |
Poids du produit (par pièce) | 5970 g |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.