Pulvérisateur plastique haute pression
Pulvérisateur haute pression
PULVERISATUR PLASTIQUES 10L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
Large plage de pression.
Facile à remplir
Grand entonnoir de remplissage.
Travail mobile sans fatigue
Sangle de transport
Grand corps.
- Raccord de flexible protégé des chocs
- Support de lance de pulvérisation sécurisé.
- Appui sûr
Application ciblée du produit.
Buse spéciale à jet plat
Joints FPM résistants aux produits chimiques.
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable.
Résistant à l'aide phosphorique jusqu'à 85 %, résistant à l'acide hydrofluorique jusqu'à 50 %.
A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pulvérisation de primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment.
Volume de liquide | 10 L |
Pression de service | 3 bar |
Capacité de débit | 0.69 L/min |
Température de fonctionnement max. | 40 °C |
Matière | Plastique |
Hauteur x largeur | 650 x 220 mm |
Longueur du tuyau | 2,5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2900 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!