Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Purgeur de freins automatique 12V

Purgeur de freins automatique 12V
PURGEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 12V

Art. N° 071455630

-,--

Purgeur de freins automatique 12V

Art. N° 071455630

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Compatible avec les systèmes ABS et ESP
  • Portable et autonome :

équipé de 3 roues dont une avec frein.


  • Compatible DOT 3, DOT 4 et DOT 5.

  • Alimentation 12V avec prévention contres les inversions de polarité.

  • Corps en acier inoxydable :

pour éviter tous risques de corrosion.


  • Pompe avec arrêt automatique :

pas de contact direct entre le liquide, l'air et les parties mobiles de la pompe.


  • Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum.

  • Arrêt automatique de la pompe au niveau minimum :

évite à la pompe de tourner à vide.


  • Ouverture large du réservoir :

pour un nettoyage facile.


  • Câble d'alimentation 12V avec prise "jack".

  • Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccord rapide.

  • Livré avec un bidon de récupération du liquide, chaïnette d'accrochage et bouchon à visser.

CE


EN55014-1 : 2006


EN55014-2 : 1997+A1

Longueur

29 cm

Largeur

33 cm

Hauteur

63 cm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de purgeur de freins, 6 pièces

PURGEUR--FREIN-PRO-1,9LTR-6PCS

Aspiration et purge des systèmes de freinage et d'embrayage facile et rapide grâce à l'utilisation d'air comprimé.
x 1 pcs
Coffret dadaptateurs pour purgeur de freins

COFFRET 14 BOUCHONS PURGEUR DE FREINS

Le complément indispensable du purgeur de freins, pour couvrir tous les véhicules
x 1 pcs
Testeur de liquide de frein

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN

Testeur pratique permettant de déterminer la qualité du liquide de frein (DOT4)
x 1 pcs
Pompe à pression/ dépression

POMPE A PRESSION/ DEPRESSION

Pompe manuelle permettant de produire une pression ou dépression