Raccord W-QUICLIP PLUS
Etrier W-QUICLIP PLUS
COLLIER WQUICLIP-PLUS D26/32 DIGA CS-2/3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Etriers verrouillables
- Forces de maintien élevées
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et +80 °C (jusqu'à +110 °C pendant de courtes périodes)
- Compatible avec divers cloueurs à gaz
- Fixation latérale facile sur cloueur à gaz DIGA® CS2
- Toutes les tailles peuvent fixer divers diamètres de tuyau
- Matériau : Polyamide 6
- Trou débouchant ∅ 5 mm, qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation rapide des tuyaux d'installation auxiliaire en plastique avec une légère résistance à la compression, des tuyaux renforcés en plastique avec une force de compression moyenne à élevée et des tuyaux blindés en acier conformément à la norme DIN EN 50086-1 sur les substrats en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Gris |
Longueur de la plaque de base (A) | 36 mm |
Largeur de la plaque de base (B) | 16 mm |
Distance entre le centre du tuyau et le support (C) | 33 mm |
Plage de serrage min./max. (ØD) | 25-32 mm |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistance thermique min./max. | -25 à 80 °C |