Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord W-QUICLIP PLUS

Etrier W-QUICLIP PLUS
COLLIER WQUICLIP PLUS D20/25 DIGA CS-2/3

Art. N° 0864935205
EAN 4046778539874

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible avec DIGA® CS-2 Power
  • Etriers verrouillables

  • Forces de maintien élevées

  • Résiste à des températures comprises entre -25 °C et +80 °C (jusqu'à +110 °C pendant de courtes périodes)

  • Compatible avec divers cloueurs à gaz

  • Fixation latérale facile sur cloueur à gaz DIGA® CS2

  • Toutes les tailles peuvent fixer divers diamètres de tuyau

  • Matériau : Polyamide 6

  • Trou débouchant ∅ 5 mm, qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation rapide des tuyaux d'installation auxiliaire en plastique avec une légère résistance à la compression, des tuyaux renforcés en plastique avec une force de compression moyenne à élevée et des tuyaux blindés en acier conformément à la norme DIN EN 50086-1 sur les substrats en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Gris

Longueur de la plaque de base (A)

29 mm

Largeur de la plaque de base (B)

16 mm

Distance entre le centre du tuyau et le support (C)

29 mm

Plage de serrage min./max. (ØD)

20-25 mm

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Résistance thermique min./max.

-25 à 80 °C