Raccord à griffes
Raccord à griffes
Raccords à griffes WRG 10-50
Art. N°
0969109050
EAN 4045989572045
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Raccord de câble cuivre nu
- Permet d'effectuer le raccord de câble cuivre nu au chemin de câble sans interruption
- Serrage mécanique par vis M5 ou M6 et clé Ø10 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Section de câble max. | 10 mm² |
Section de câble min. | 50 mm² |
Finition | Laiton, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, brillant |