Raccord air comprimé instantané en Té à piquage mâle conique
Raccord air comprimé instantané Té à piquage mâle centre conique
Racc inst-piqu male centre con Ø12xR3/8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Orientable
- Filetage BSP Conique
- Connexion et déconnexion rapides
- Mâle six pans interne et externe
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords utilisables en circuit d'air comprimé dans les domaines de la robotique, de l'automobile, du textile, de la manutention, de l'eau industrielle, du vide industriel...
Matière | Polyamide - PA 6.6 / laiton |
Raccord pneumatique | R 3/8pouce |
Convient pour diamètre externe de flexible | 12 mm |
Longueur | 60 mm |