VARIFIX® raccord articulé Vario
VARIFIX raccord articulé Vario en acier zingué
RACCORD ARTICULE VARIO M16
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation universelle, par exemple des canalisations, des gaines d'aération ou de chemins de câbles, sur des plafonds inclinés à l'aide de tiges filetées. Pour les jambes de force et renforts, par exemple pour rallonger un bras de de console. Fixation de tuyaux d'évacuation haute pression.
Convient pour rail de montage | 41x82mm |
Charge admissible | 10 kN |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Largeur (B) | 40 mm |
Longueur (L1) | 62 mm |
Longueur 2 (L2) | 75 mm |
Hauteur (H) | 74 mm |
Diamètre du trou (RL) | 18 mm |
Poids | 660 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Articles supplémentaires | Tiges filetées, réf. 0959, rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, |
Longévité | Econome en ressources |