Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 Avec amortissement réglable intégré
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20
KINVARO F-20 TYPE 7 D
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception idéale pour le mobilier de cuisine, de salon et de bureau
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Sans entretien
- Pour les abattants de différents poids et réalisés dans des matériaux variés, tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois
- Ouverture et fermeture pratiques des abattants lourds grâce à la force des ressorts
- Limiteur d'ouverture réglable jusqu'à 90°
- Vis Euro pré-installées pour fixation de la ferrure à une paroi latérale
Spectre de l'abattant :
- Largeur : 400-1 200 mm
- Hauteur : 520-900 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour armoire haute avec façades divisées de façon identique
Convient pour hauteur de corps min./max. | 750-900 mm |
Adapté à la largeur d'armoire min./max. | 400-1200 mm |
Profondeur d'installation minimum | 260 mm |
Type de bras de direction | 7 |
Mécanisme de levage | D |
Réglage de hauteur | +/- 1,5mm |
Ajustement latéral | +/- 2mm |
Réglage de la profondeur | +/- 0,5mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Couleur | Telegris 1, similaire à RAL 7045 |