Pied de rail articulé VARIFIX®
Pied de rail articulé en acier zingué VARIFIX
PIED DE RAIL ARTICULEE 36/36
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Angle réglable
- Pour bras de consoles plus longs avec jambe de force
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Largeur (B) | 35,5 mm |
Longueur (L1) | 125 mm |
Longueur 2 (L2) | 146 mm |
Largeur de profilé (BP) | 37,5 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 4 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 36 mm |
Longueur de profil (LP) | 135 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 35 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 93 mm |
Poids | 709 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Articles supplémentaires | Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104 |
Longévité | Econome en ressources |