Kit alutopStar 60 pour portes coulissantes ALUTOPSTAR 60
Elément pour porte coulissante, Alutop Star 60
KIT ALUTOP STAR 60 COULIS. EN VERRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Chariots en métal moulé avec roulements à billes et roues en Delrin
- Réglage de la hauteur
- Option d'amortissement des mouvements d'ouverture et de fermeture
- Freins en nylon
- Rail profilé inférieur en nylon avec trous oblongs et roues de guidage pour Art. 0684700460 - 0684700461 0684700470- - 0684700471
- Pour portes vitrées d'une épaisseur de 8 à 14 mm pour Art.0684700462 - 0684700472
- Rail profilé inférieur en métal moulé pour Art. 0684700462 - 0684700472
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 60 kg |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 8-14 mm |
Convient pour une largeur de porte min. | 600 mm |
Freinage | Non |
Matière | Fonte de zinc |
Technique de roulement | Roulement à billes en acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!