Raccord air comprimé instantané droit de liaison égale ou inégale
Connecteur air comprimé à passage droit polymère
Racc instantanés - union double egal Ø4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Connexion et déconnexion rapides
- Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme
- Légèreté et compacité
- Sans silicone
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux tubes PA et PU. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les réseaux d’air de type industriel.
Insérer le tube dans l’union double tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tube aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Convient pour diamètre externe de flexible | 4 mm |
Convient pour diamètre externe de flexible 2 | 4 mm |
Longueur | 31 mm |