Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord, métrique

Raccord, métrique
CLIPS-TUBES ELMO DIAM.20MM

Art. N° 0971550013

-,--

Raccord, métrique

Art. N° 0971550013

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Insertion facile à 75° pour un montage simple
  • Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper

  • Marqueur central pour l'alignement exact des raccords

  • EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm

  • Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse

  • Fabriqué en Allemagne
Indication
  • EN16-EN40

Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)


  • EN50-EN63

Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour la pose en surface de tuyaux en plastique rigides W-IS-EL-F, WPKu-EM-F et WPKu-EM-F-H0

Taille nominale

20

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 80 °C

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL200MM

ZEBRA
Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques