Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe

Raccord rapide à barbe
RAC.RAP.A/C MALE BARB.TUY. 19 PAS.11

Art. N° 0699272008
EAN 4045989869053

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité
  • Profil ISO 6150 Série B

  • Acier traité anti-corrosion

  • Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Convient pour diamètre interne de flexible

19 mm

Longueur (L)

116 mm

Diamètre de passage du coupleur

11 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques