Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe
Raccord rapide à barbe
RAC.RAP.MALE A BARBE 9À10 MM PASS.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Profil ISO 6150 Série B
- Acier traité anti-corrosion
- Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air
Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé
Convient pour diamètre interne de flexible | 9/10 mm |
Longueur (L) | 62 mm |
Diamètre de passage du coupleur | 8 mm |